• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

3× tiges avec aimant / raccord rapide, Corps 6 pans: 6,3

Réf.: GG6005 6,3
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 13,20 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Corps 6 pans 6,3 mm
Longueur totale 50 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts
USP1 3× tiges avec aimant / raccord rapide

Identification et classification

Référence article GG6005 6,3
EAN / GTIN 4069515045117
Réf. fabricant GG6005 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Porte-embout avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant maintient la vis).
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l’introduction d’un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu’ils sont décollés de l’aimant − Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Livraison:

10× adaptateurs pour embouts 675050 réf. 6,3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés