Etrier digital IP54 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: GG4103 150
Setați prețul 5 bucăți (96,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,25 € /buc.
  • 90,25 € /buc.
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 1 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Clasă de protecție IP IP54
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 5 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Funcţie Preset (presetare) da
Comutare Stand-by da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby da
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Lățime măsurător adâncime 1,3
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol GG4103 150
EAN / GTIN 4069515051347
Număr producător GG4103 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP54 cu ieşire de date. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5 mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Cu presetare (setarea iniţială a valorii). Carcasă ergonomică cu componente din Haptoprene®, care asigură o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Avantaj:

  • Carcasă ergonomică cu componente din Haptoprene®, care asigură o mânuire confortabilă.
  • Durabilitate îndelungată a bateriei.
  • Afişaj LCD mare, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.
  • Design nou modern.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

5 bucăți de șubler digital cod 412680, în varianta aleasă.
Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, interfaţă pentru tastatură Cod 498963

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.