Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: GG4103 150
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2400,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 613,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks
  • 900,00 CZK / ks

  • 2 256,00 CZK / ks
  • 1 256,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Typ krytí IP IP54
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 5 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4103 150
EAN / GTIN 4069515051347
Číslo výrobce GG4103 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. Dobře čitelný kontrastní LCD displej svýškou číslic 11,5mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene®®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

  • Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou komponentu Haptoprene®.
  • Dlouhá životnost baterie.
  • Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
  • Nový moderní design.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

5 ks digitální posuvné měřítko č. 412680 ve vybraném provedení.
Včetně vždy 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.