Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: GG4103 150
Fixer le prix 5 unités (96,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 50,25 € /pcs.
  • 90,25 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Indice de protection IP IP54
Interface interface Digimatic; interface USB
Lecture commutable oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 5 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
lecture 0,0005 pouces
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Largeur jauge de profondeur 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article GG4103 150
EAN / GTIN 4069515051347
Réf. fabricant GG4103 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse numérique IP54 avec sortie de données. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 20 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Avec fonction Preset (préréglage). Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®.Surfaces de mesure finement rodées.

Avantage(s):

  • Boîtier ergonomique avec composants agréables au toucher en Haptoprene®.
  • Longue durée de vie des piles.
  • Grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm.
  • Nouveau design moderne.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

5 pieds à coulisse numériques 412680, dans la version choisie.
Avec 1 pile chacun 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, interface clavier 498963

Pièce(s) de rechange:

Capuchon de sortie de données 412237 réf. D, support pour piles 412237 réf. B.