Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati, Campo di misura: 150mm

Codice art.: GG4103 150
Prezzo set 5 articoli (96,00 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 50,25 € /pz.
  • 90,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
238 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 1 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Grado di protezione IP IP54
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Risoluzione sì
Stampo asta di profondità es. angolare
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero pezzi 5 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Lettura 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Funzione di PRESET sì
Commutazione in stand-by sì
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by sì
Altezza cifre display LCD 11,5 mm
Larghezza misura profondità 1,3
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4103 150
EAN / GTIN 4069515051347
Codice del produttore GG4103 150
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

  • Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.
  • Lunga durata della batteria.
  • Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.
  • Design nuovo e moderno.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio digitale, 5 pz., n. art. 412680 nell’esecuzione scelta.
Inclusa 1× batteria n. art. 081560 dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.