• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet mini-freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1844 3,5
Setați prețul 5 bucăți (11,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 3,5 mm
Lungime de tăiere Lc 5 mm
Lungimea totală L 36 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 5 mm; 1,75 mm
Material tăiș Carbură
Număr de piese 5 buc.
Denumirea producătorului VHM-Mini-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25

Identificare și clasificare

Cod articol GG1844 3,5
EAN / GTIN 4062406200053
Număr producător GG1844 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod Z11842 (articol succesor la Cod 201842).