• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet mini-freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1844 1
Setați prețul 5 bucăți (11,80 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire
TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
3
Diametru tăiş Dc
1 mm
Lungime de tăiere Lc
2 mm
Lungimea totală L
38 mm
Diametrul arborelui DS
3 mm
Unghi de răsucire
30 grade
Clasa de toleranţă
e8
Material tăiș
Carbură
Număr de piese
5 buc.
Umiditate minimă
recomandat
Avans per dinte fasonare fz
0,006 mm
Umiditate maximă
recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz
0,005 mm
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Tip de coadă
HA
Aer
recomandat
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
VHM-Mini-Fräser
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
3
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Procedeu de prelucrare
Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat
Fără
Tip produs
freză monobloc
Cuprins
set
Factor de corectare fz
1,25

Identificare și clasificare

Cod articol GG1844 1
EAN / GTIN 4062406199975
Număr producător GG1844 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod Z11842 (articol succesor la Cod 201842).