{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 3 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 36 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 30 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Avans per dinte fasonare fz | 0,011 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 1,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 5 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Avans per dinte frezare canelură fz | 0,01 mm | |
| Lățime max. de intervenție ae | 1×D; 0,3×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Mini-Fräser | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Avans per dinte în | oțel < 900 N/mm2 | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală |
| Cod articol | GG1844 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406200046 | |
| Număr producător | GG1844 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |