Opakowanie ekonomiczne, frezy miniaturowe z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG1844 3,5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 55,06 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
283 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
3
Średnica skrawania Dc
3,5 mm
Długość skrawania Lc
5 mm
Długość całkowita L
36 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
30 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
VHM
Liczba elementów
5 szt.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,011 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,01 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Mini-Fräser
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
3
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
zestaw
Współczynnik korekcyjny fz
1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1844 3,5
EAN / GTIN 4062406200053
Numer producenta GG1844 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uchwyt podobny do DIN 6535 HB. Ulepszona powłoka do uniwersalnego zastosowania w stali i żeliwie.
Jak nr Z11842 (artykuł następujący dla nr 201842).