{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 3,5 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Ângulo espiral | 30 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Comprimento da lâmina Lc | 5 mm | |
| Comprimento total L | 36 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6 mm | |
| Forma da haste | HB | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Fator de correção para vc | 1,25 | |
| Anel colorido | sem | |
| Índice | 5 | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | GG1844 3,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406200053 | |
| Número do fabricante | GG1844 3,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |