{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Diamètre des dents Dc | 3,5 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
| Longueur totale L | 36 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 5 mm; 1,75 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Référence fabricant | VHM-Mini-Fräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Type de fraise ISO | N | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Facteur de correction fz | 1,25 |
| Référence article | GG1844 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406200053 | |
| Réf. fabricant | GG1844 3,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |