• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet mini-freze din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1844 4,5
Setați prețul 5 buc. (10,75 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Diametrul cozii DS 6 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 4,5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere Lc 7 mm
Tip de freză ISO Freză cilindro-frontală cu alezaj, freză cilindro-frontală
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 7 mm
Lungimea totală L 38 mm
Lungime funcţională 7 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere max. L2 4,5 mm; 7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG1844 4,5
EAN / GTIN 4062406200084
Număr producător GG1844 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă similară DIN 6535 HB. Strat de acoperire îmbunătăţit pentru utilizare universală în oţel şi fontă.
Similar Cod Z11842 (articol succesor la Cod 201842).