Vesta negru / albastru, XL

Cod articol.: 9866712
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Procentul de țesătură, Poliamidă 100 %
Temperatură, Spălare delicată 30 °C
Serie Thermojacken Uvex
Denumirea producătorului Thermo-Steppweste
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Poliamidă; Poliester
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Număr de buzunare, Buzunar interior 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept dreapta
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar nu
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Vestă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Guler înalt; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil
Sex Unisex
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 9866712
EAN / GTIN 4031101571072
Număr producător 9866712
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Popis:

  • Od spodního prádla až po trička a mikiny, uvex Basics má vše, co potřebujete pro každodenní práci. Tato všestranná výbava je připravena k použití v kteroukoli roční i denní dobu a nabízí optimální vybavení pro řemeslo 365 dní v roce.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Módní prošívaná termovesta na přechodné období
  • Barevné akcenty v podobě modrých reflexních lemů a modrého fleecu na vnitřní straně
  • Stojatý límec se zapínáním na zip
  • nastavitelnou kapucí
  • 1 náprsní kapsa vpravo s plastovým zipem
  • 2 vnitřní náprsní kapsy na suchý zip
  • viditelný plastový zip uprostřed přední strany
  • 2 boční kapsy s viditelným plastovým zipem
  • Nastavitelný spodní lem s elastickou stahovací šňůrkou
  • Prodloužená zadní část
  • Nepromokavé

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Hřejivá fleecová podšívka
  • Hydrofobní provedení

Technické vlastnosti

  • Model: 9892
  • Číslo artiklu: 98667
  • Barva: černá/modrá
  • Materiál: 100% polyamid sPU zátěrem /
  • Vatování: 100% polyester /
  • Podšívka: 100% polyester
  • přechodné období. Barevné akcenty přes
  • modrým fleecem na vnitřní straně.
  • 1 náprsní kapsa na pravé straně s plastovým zipem
  • Velikost: S - 6XL
  • Údržba:Lze prát na 30 °C na šetrný cyklus
  • Nesušit v sušičce
  • Nesušit v sušičce, nežehlit
  • Nečistit chemicky