Vestă neagră/albastră, L

Cod articol.: 9866711
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Procentul de țesătură, Poliamidă 100 %
Temperatură, Spălare delicată 30 °C
Serie Thermojacken Uvex
Denumirea producătorului Thermo-Steppweste
Culoarea albastru; negru
Componentele ţesăturii Poliamidă; Poliester
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Număr de buzunare, Buzunar interior 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept dreapta
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar nu
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Vestă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar
Glugă da
Caracteristici Guler înalt; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil
Sex Unisex
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 9866711
EAN / GTIN 4031101571065
Număr producător 9866711
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • De la lenjerie intimă la tricouri și hanorace, uvex basics are tot ce vă trebuie pentru munca de zi cu zi. Această gamă completă este pregătită pentru utilizare în orice moment al anului și în orice moment al zilei și oferă echipament optim pentru meserie 365 de zile pe an.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Vestă matlasată termică la modă, ideală pentru perioada de tranziție
  • Accente cromatice datorate bordurilor reflectorizante albastră și fleece-ului albastru din parte interioară
  • Guler înalt cu fermoar
  • glugă reglabilă
  • 1 buzunar la piept, în partea dreaptă, cu fermoar din plastic
  • 2 buzunare interioare la piept cu bandă adezivă
  • fermoar vizibil din material plastic în partea din față, în centru
  • 2 buzunari laterali cu fermoar din plastic vizibil
  • tiv reglabil cu cordon elastic
  • Spate extins
  • impermeabil

Caracteristici de confort

  • Căptușeală din fleece care ține de cald

Caracteristici tehnice

  • Model: 9892
  • Cod articol: 98667
  • Culoarea: negru/ albastru
  • Material: 100% poliamidă cu strat PU /
  • Căptușeală vătuită: 100% poliester /
  • Căptușeală: 100% poliester
  • perioada de tranziție. Accente de culoare prin
  • blue fleece pe interior.
  • 1 buzunar la piept pe dreapta cu fermoar din plastic
  • Fermoar din plastic vizibil în partea centrală din față
  • 2 buzunare laterale cu fermoar vizibil din plastic
  • Dimensiuni: S - 6XL
  • Îngrijire:Se poate spăla la 30°C pe un ciclu delicat
  • Nu se usucă cu tambur
  • Nu se usucă cu tambur, nu se calcă
  • Nu curățați chimic