• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Douche oculaire avec bac de récupération, Type: 300

Réf.: 984152 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression d’écoulement 2,5 bar - 5 bar
Pression d’écoulement 36,26 psi - 72,52 psi
Débit 14 l/min
Raccord fileté BSP 3/4 filet. int. pouce
Situation de montage montage mural
Fonction Douches oculaires
Hauteur 235 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 415 mm
Poids 3 kg
Type de produit Douches oculaires

Identification et classification

Référence article 984152 300
EAN / GTIN 4251138218171
Réf. fabricant BR 300 085
Fabricant/personne responsable B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Description

Exécution:

Douches oculaires pour l’intérieur avec pommeaux de douche hautes performances pour un jet d’eau limité et régulier. Avec régulateur de débit automatique intégré pour une hauteur de jet correcte indépendamment de la pression de l’eau, ainsi qu’un clapet anti-retour intégré pour la protection du réseau d’eau potable. Les manchons en caoutchouc autour du pommeau de douche protègent la victime contre les blessures dues aux chocs. Les couvercles anti-poussière s’ouvrent automatiquement sous la pression de l’eau lorsque la douche oculaire est actionnée. De grands trous dans les pommeaux de douche empêchent l’eau de stagner et donc l’entartrage.
Avec 2 pommeaux de douche, bac de récupération et levier PUSH photoluminescent.

Norme:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.