Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălţime, Tip: BLACK

Cod articol.: 965260 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 630 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965260 BLACK
EAN / GTIN 4016849943909
Număr producător 9033H-0551-3279
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Șezut şi spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile şi moi. Lavabil şi uşor de întreţinut. Rezistent la dezinfectanți și antdbacterian, fără PVC.
Scaun rotativ pentru birou Work-Tec Ergo: tapițerie confortabilă cu spătar format ergonomic și matlasat orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.
Reglarea greutății între 45 și 120 kg.
Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate