{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
| Afişare | analog | |
| Unitate de măsură cuplu | lbf ft; Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 4 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 1.048 mm | |
| Greutate totală | 2.300 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ambalaj | husă | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | Nu este reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 160 | |
| Cuplu min., lbf ft | 120 | |
| Cuplu max., Nm | 800 | |
| Cuplu max., lbf ft | 600 | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Feedback | de indicare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 4 % | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 50030080 | |
| EAN / GTIN | 4018754104581 | |
| Număr producător | 50030080 | |
| L-Număr | L60010 960 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |