Cheie dinamometrică unghiulară MANOSKOP nr. 714R Măsurare w. 1-10Nm Ieșire 1/4″ L. 269mm

Cod articol.: 96501001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă Nein
Serie MANOSKOP®
Denumirea producătorului MANOSKOP Nr. 714R
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 3
Ambalaj Cutie din plastic
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea verde; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 10
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Interfaţă USB
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală L 269 mm
Greutate totală 432 g

Identificare și clasificare

Cod articol 96501001
EAN / GTIN 4018754212712
Număr producător 96501001
L-Număr L60010 4934
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu cuplu/unghi pentru conexiuni cu șuruburi în funcție de metoda de strângere cuplu, unghi de rotație, cuplu cu variabila de monitorizare ″unghi de rotație″ și unghi de rotație cu variabila de monitorizare ″cuplu″.
  • Electromecanic - indicare (cu măsurare electronică) și declanșare (cu familiarul ″clic″ mecanic).
  • Evaluarea vizuală a căderii șurubului.
  • Documentarea simplă a valorilor măsurate înregistrate pe PC prin interfața USB și prin modulul opțional Bluetooth® Low Energy.
  • Datorită combinației dintre declanșarea electromecanică patentată și afișajul și feedback-ul acustic, cheia oferă o semnalizare optimizată maximă.
Caracteristici:
  • Eliberare electromecanică
  • Semnal de declanșare acustic și vizual
  • cu clichet reversibil (mărimile 1-4), clichet reversibil cu dinți fini (mărimile 6-65) sau clichet cu priză cu pătrundere pătrată (mărimile 80-100)
  • 4 moduri de măsurare (cuplu, unghi de rotație, cuplu cu variabilă de monitorizare ″unghi de rotație″, unghi de rotație cu variabilă de monitorizare ″cuplu″)
  • Afișaj OLED color de înaltă rezoluție și lumini de semnalizare pe lateral
  • Evaluarea optică a cazului de înșurubare: Lumină galbenă (pragul de preavertizare atins), lumină verde (în intervalul țintă), lumină roșie (valoarea măsurată în afara intervalului de toleranță)
  • Structură de meniu liber configurabilă
  • Blocare la baionetă pentru baterie/baterie reîncărcabilă
  • opțional: Baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 7160
  • 3 moduri de funcționare: Declanșare (declanșare electromecanică brevetată), menținere vârf (indicând funcționarea cu afișarea valorii de vârf) și urmărire (indicând funcționarea cu afișarea valorii reale)
  • Interfață Micro-USB pentru schimbul de date
  • Modul opțional Bluetooth® Low Energy (5.2)
  • Încuietoare de siguranță QuickRelease - sistem de schimbare pentru uneltele de inserție
  • Stocarea datelor a până la 2.500 de operațiuni de strângere, inclusiv data și ora
  • Pot fi programate până la 200 de operații de înșurubare într-un număr maxim de 25 de planuri secvențiale
  • Se pot stabili diferite limite de toleranță în funcție de îmbinarea șuruburilor
  • Reglare rapidă și precisă prin intermediul tastaturii
  • Fără ajustări neintenționate datorită blocării prin cheie protejată prin parolă
  • Semnalul acustic și vizual avertizează cu privire la suprasolicitarea cheii dinamometrice și eliberarea forțată în modul de strângere în sensul acelor de ceasornic
  • Notificare automată a următoarei date de calibrare, configurabilă liber în funcție de timp și/sau numărul de încărcături
  • Calibrare și reglare complet automată cu dispozitivul de calibrare și reglare perfectControl® nr. 7794-2 (cuplu) sau 7794-3 (cuplu și unghi de rotație) pentru a reduce factorii care influențează erorile
  • Unități de măsură: N-m, ft-lb, in-lb
  • Corecția automată a blocului de gabarit: Posibilitatea de a introduce o dimensiune deviantă a eșantionului pentru a asigura valoarea țintă dorită
  • După descărcare, este gata să funcționeze din nou imediat
  • pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (mărimea 1-65); instrumentul de inserție trebuie rotit pentru costumele pentru stânga în modul de funcționare ″eliberare″ (mărimea 80-100)
  • Afișajele cuplului și unghiului de rotație sunt vizibile simultan
  • Măsurare independentă de punctul de aplicare a forței (pentru dimensiunile 1, 2 și 4)
  • Manipulare sigură datorită mânerului ergonomic cu 2 componente (rezistent la cele mai comune uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • 3 certificate atașate (indicarea cuplului/eliberarea în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2):2017, unghi de rotație bazat pe VDI/VDE 2648-2)
  • într-o cutie de plastic rezistentă (dimensiunile 40-100 într-o cutie de tablă de oțel)
  • model înregistrat, brevetat
  • Livrat cu software SensoMaster 4, cablu USB, 4 baterii micro AAA/LR03, 1,5 V
  • Rezoluția afișajului unghi de rotație 0,1°
  • Abaterea unghiului de rotație ±1°, ±1 cifră până la 100°, >100° cel puțin 1%, ± 1 cifră
  • Rezoluție afișare cuplu ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m
  • Abatere afișare cuplu ± 2 %, ± 1 cifră

Caracteristică:

  • Piața de ieșire externă (inch): 1/4″
  • Ref.: 1
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Lungime mm (L): 269 mm
  • Interval de măsurare ft-lb: 0,7-7,5 ft·lb
  • Interval de măsurare in-lb: 9-90 in-lb
  • Interval de măsurare N-m: 1-10 N·m.
  • Dimensiunea suportului pentru scule [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Greutate: 432g
  • Greutate cu cutie: 857g
  • Lățime mm (b): 80 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "MANOSKOP®" Vedeţi-le pe toate