Cheie dinamometrică Service MANOSKOP Nr. 730/80 Domeniu de măsurare 160-800Nm Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 970mm

Cod articol.: 50180080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Diviziunea scalei 1 diviziune 20 Nm
Lungimea totală L 970 mm
Greutate totală 4.925 g
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Denumirea producătorului Service MANOSKOP Nr. 730/80
Ambalaj husă
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 160
Cuplu min., lbf ft 120
Cuplu max., Nm 800
Cuplu max., lbf ft 600
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 50180080
EAN / GTIN 4018754114764
Număr producător 50180080
L-Număr L60010 1823
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Cu suport pentru unelte interschimbabile atașabile
  • Cu adaptorul nr. 7370/80, pot fi utilizate și toate uneltele de inserție de 14 x 18 mm (max. 650 N-m)
  • Livrat într-o pungă textilă

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 43 mm
  • Lungime mm (L): 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Interval de măsurare ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Interval de măsurare N-m: 160-800 N·m.
  • Diviziunea scării [E1]: 20 N-m
  • Diviziunea scării [E2]: 20 ft-lb
  • SF: 95 mm
  • Dimensiunea suportului pentru scule [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Greutate: 4925g
  • Lățime mm (b): 46 mm