{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Afişare | digital | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Lungimea totală L | 500 mm | |
| Greutate totală | 1.232 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Clasa de protecție (electrotehnică) | Clasa de protecție 3 | |
| Denumirea producătorului | MANOSKOP Nr. 714R | |
| Ambalaj | serviete | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasa de protecție (electrotehnică) | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 10 | |
| Cuplu max., Nm | 100 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 1/2 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Interfaţă | USB | |
| Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Optic | |
| Feedback | acustic; de declanşare; de indicare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Messfunktionen | unghi de rotaţie; Moment de rotație |
| Cod articol | 96501010 | |
| EAN / GTIN | 4018754212750 | |
| Număr producător | 96501010 | |
| L-Număr | L60010 4899 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |