{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45° | |
| Culoarea | negru | |
| Recomandat pentru | Panouri perforate | |
| Formă cârlig | Cârlig dublu 45° | |
| Unghi de înclinare | 45 grad | |
| Lăţime utilă | 18,5 mm | |
| Adâncime utilă | 100 mm | |
| Materialul plăcii de bază | plastic | |
| Tip placă de bază | Dublu | |
| Materialul sârmei | oțel | |
| Diametru sârmă | 6 mm | |
| Tip produs | Cârlig pentru panou perforat | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 955535 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406195403 | |
| Număr producător | 955535 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |