{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Proprietăți foarfece | inoxidabil | |
| Forma de tăiere | dreaptă | |
| Recomandat pentru grosime | Cauciuc; Piele | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | Cablu de cupru din multe fire | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| partea descrisă, Negru intens | Griffpolsterung | |
| partea descrisă, Roșu flacără | Griff | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip produs | Foarfecă de electrician | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Material mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 768800 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197225825 | |
| Număr producător | 768800 140 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |