Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 713440 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 50 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 60 HRC)
Model de striate în interior
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®
Material Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 713440 160
EAN / GTIN 4045197373588
Număr producător 713440 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuţite. Tăişuri călite prin inducţie (ca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură şi moale. Fălci striate în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.