Cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 706001 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.274 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Suprafaţă fosfatat cu mangan, fălci rectificate
Deschidere pentru hexagon 36 mm
Deschidere pentru ţevi 1.1/2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 19
Standard DIN ISO 8976
Model de fălci de prindere crestate, dinţate
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă da
Ajustare fină cu opritor da
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 706001 180
EAN / GTIN 4062406238971
Număr producător 706001 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Posibilitate de ajustare fină cu opritor prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafaţă fosfatată cu mangan, bacuri rectificate. Mânere cu formă ergonomică cu protecţie antialunecare din plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.