Fogó készlet, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954201 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Kivitel fogókkal
Súly 1,522 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954201 5
EAN / GTIN 4062406157456
Gyártó száma 954201 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A gyakori szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954201 méret: 1 db
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, hajlított 713440 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek