Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu tăiere laterală cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 140mm

Cod articol: 724840 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,8 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 724840 140
EAN / GTIN 4045197417015
Număr producător 724840 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.