Cleşte universal, cromat, cu manşon de prindere din 2 componente, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 700940 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746
Proprietate bacuri dințat
Mâner Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene®
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 700940 160
EAN / GTIN 4045197416957
Număr producător 700940 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane optimizate ergonomic, din mai multe componente, cu suprafaţă Haptoprene aderentă.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.