{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înclinare reglabilă | 25 grade | |
| Cursa brațului pivotant min. | 573 mm | |
| Număr de articulaţii | 2 | |
| Capacitate de încărcare min. | 10 kg | |
| Lăţime | 404 mm | |
| Adâncime | 288 mm | |
| Tip produs | Suport pentru monitor/tastatură | |
| Material | aluminiu |
| Cod articol | 929420 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729089460 | |
| Număr producător | 966+0119+003 | |
| Producător/responsabil | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |