Perete posterior întărit cu coloane de susţinere, Înălţimea coloanelor de susţinere: 481mm

Cod articol.: 928020 481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea coloanelor de susţinere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă max. 100 kg
Număr de cabluri pe coloană de susținere max. 4
Număr de prize pe partea interioară a coloanei de susținere max. 2
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Coloană de susţinere
Specificarea capacității portante Maximal
Trecere pentru cablu da
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Adâncime 100 mm
Înălţime 481 mm
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Montaj Montat
Greutate 15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928020 481
EAN / GTIN 4062406112264
Număr producător 928020 481
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Poziţie cu cost suplimentar pentru amplasarea coloanelor de susţinere pe centrul staţiei de lucru. La Ref. 1500 mm se poate amplasa central o construcţie de 1000 mm, la Ref. 2000 mm este amplasată central o construcţie de 1500 mm.

Adaptat pentru:

Workstation mLevel Cod 920002, 920004 şi eLevel Cod 920012, 920014 Ref. 1500 şi 2000.

Livrare:

Peretele posterior întărit al Workstation va trebui montat şi coloanele de susţinere (Cod 928010) sunt livrate montate.

Notă:

Cod 928020 reprezintă o dotare opţională, care poate fi solicitată doar la efectuarea unei comenzi noi. Echiparea ulterioară nu este posibilă!
Separatorul de montare Cod 928040 nu se poate monta la peretele posterior întărit.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.