{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Akcesoria do | Fußteile; Vario Werkbänke; Fußteile; Vario Werkbänke | |
| Oznaczenie producenta | Typ: 2; Verbindungsbleche für Fußteile | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość | 90 mm | |
| Długość | 50 mm | |
| Właściwości | Befestigungslöcher: 4 (2 Schlitze, 2 runde Löcher); Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken; Hinweis: Knotenbleche Nr. 927122 Gr. 1 müssen zusätzlich verwendet werden; Material: Kunststoff (weiß/hell); Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet RAL 7035; Stärke: 2 mm; Verwendung: Verbindung von 2 Vario Werkbänken bzw. 2 Fußteilen | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Verbindungsblech | |
| Zawartość | zestaw |
| Cod articol | 927133 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406710927 | |
| Număr producător | 927133 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |