Tablă de îmbinare, Tip: 1

Cod articol.: 927122 1
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.161 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Knotenblech, Typ: 1
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Lungime reglabilă Nein
Lungime 205 mm
Înălţime 180 mm
Adâncime 40 mm
Greutate totală 1,1 kg
Montaj client da
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da

Identificare și clasificare

Cod articol 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Număr producător 927122 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Guseu din tablă de oţel îndoită. Pentru rigidizarea bancului de lucru.

Aplicaţie:

Pentru stabilizarea suplimentară a picioarelor de sprijin.

Livrare:

Guseuri, recomandate în pereche pentru un picior Cod 927000. Inclusiv şuruburi pentru fixare pe picior şi blatul de lucru.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pe picioarele de sprijin, există deja găuri pentru fixarea guseului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Picior pentru montarea pe blatul de lucru al bancului de lucru GridLine Vario.
  • Montare numai cu perete posterior, carcasă sertare sau table de îmbinare.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea conexiunilor de cabluri.
  • Picior de sprijin pentru montarea pe blatul de lucru din colț.
  • Reglabil pe înălțime, pentru a asigura o suprafață de lucru nivelată.
  • Montare numai în combinație cu perete posterior sau două table de îmbinare cod
  • 927122.
  • Canale pentru cabluri în picior pentru montarea cablurilor.
  • Tablă de îmbinare pentru montarea pe blatul de lucru și piciorul bancului de lucru GridLine Vario.
  • Pentru rigidizarea și stabilizarea bancului de lucru.
  • Tablă dublă de îmbinare: Pentru conectarea a două blaturi de lucru.
  • Pentru alinierea perfectă a două blaturi de lucru, este necesară montarea suplimentară a armăturii de cuplare.