Vezne pločevine za nožne dele, Tip: 2

Št. art.: 927133 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 4 kos
Pribor za Fußteile; Vario Werkbänke; Fußteile; Vario Werkbänke
Oznaka proizvajalca Typ: 2; Verbindungsbleche für Fußteile
Barva sive
Širina 90 mm
Dolžina 50 mm
Specifika Befestigungslöcher: 4 (2 Schlitze, 2 runde Löcher); Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken; Hinweis: Knotenbleche Nr. 927122 Gr. 1 müssen zusätzlich verwendet werden; Material: Kunststoff (weiß/hell); Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet RAL 7035; Stärke: 2 mm; Verwendung: Verbindung von 2 Vario Werkbänken bzw. 2 Fußteilen
Nadomestni del ali pribor Pribor
Vrsta izdelka Verbindungsblech
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927133 2
EAN/GTIN 4062406710927
Številka proizvajalca 927133 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vezne pločevine za nožne dele. Za povezavo 2 delovnih miz Vario oz. 2 nožnih delov.

Primerno za:

Nožni deli št. 927000, št. 927040 in št. 927062927068, delovne mize Vario.

Obseg dobave:

4 vezni pločevini, 4 matici v kletki, 4 vijaka za pločevino, 4 vijaka za notranji 6-kotnik.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašno barvano. Konfiguracija ni možna.

Opomba:

Z veznimi pločevinami je treba uporabiti tudi kotne ojačitve art. 927122 vel. 1.