Plaques d’assemblage pour piètements, Type: 2

Réf.: 927133 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 4 pc.
Accessoires pour Fußteile; Vario Werkbänke; Fußteile; Vario Werkbänke
Référence fabricant Typ: 2; Verbindungsbleche für Fußteile
Couleur gris
Largeur 90 mm
Longueur 50 mm
Caractéristiques Befestigungslöcher: 4 (2 Schlitze, 2 runde Löcher); Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken; Hinweis: Knotenbleche Nr. 927122 Gr. 1 müssen zusätzlich verwendet werden; Material: Kunststoff (weiß/hell); Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet RAL 7035; Stärke: 2 mm; Verwendung: Verbindung von 2 Vario Werkbänken bzw. 2 Fußteilen
Pièce de rechange ou accessoire Accessoires
Type de produit Verbindungsblech
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 927133 2
EAN / GTIN 4062406710927
Réf. fabricant 927133 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaques d’assemblage pour piètements. Pour relier 2 établis Vario ou 2 piètements.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000, 927040 et 927062927068, établis Vario.

Livraison:

4 plaques d’assemblage, 4 écrous cage, 4 vis à tôle, 4 vis à 6 pans.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Non configurable.

Remarque(s):

Les goussets 927122 réf. 1 doivent également être utilisés avec des plaques d’assemblage.