{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 4 ks | |
| Příslušenství pro | Fußteile; Vario Werkbänke; Fußteile; Vario Werkbänke | |
| Označení výrobce | Typ: 2; Verbindungsbleche für Fußteile | |
| Barva | šedá | |
| Šířka | 90 mm | |
| Délka | 50 mm | |
| Specifikace | Befestigungslöcher: 4 (2 Schlitze, 2 runde Löcher); Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken; Hinweis: Knotenbleche Nr. 927122 Gr. 1 müssen zusätzlich verwendet werden; Material: Kunststoff (weiß/hell); Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet RAL 7035; Stärke: 2 mm; Verwendung: Verbindung von 2 Vario Werkbänken bzw. 2 Fußteilen | |
| Náhradní díl nebo příslušenství | Příslušenství | |
| Druh produktu | Verbindungsblech | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 927133 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406710927 | |
| Číslo výrobce | 927133 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |