{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
| Model cu reglare pe înălţime | Electric | |
| Grosimea plăcii | 50 mm | |
| Interval de reglare pe înălţime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 610 mm - 1.200 mm | |
| Lăţime | 1.250 mm | |
| Adâncime | 750 mm | |
| Blat de lucru lungime | 1.250 mm | |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm | |
| Blat de lucru grosime | 50 mm | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Viteza cursei | 38 mm/s | |
| Capacitate portantă la solicitare permanentă | 250 kg | |
| Forţă portantă maximă | 250 kg | |
| Material masă lucru | Eluplan de culoare închisă | |
| ComfortClose | nu | |
| Panou de comandă cu ecran şi funcţie Memory | da | |
| Greutate | 94 kg | |
| Tip produs | Masa de lucru |
| Cod articol | 920301 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406755362 | |
| Număr producător | 920301 1250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |