{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Partea descrisă | coloană de ridicare | |
| Strat de acoperire | Eloxat | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Nuanță, gri | Gri antracit; Gri deschis | |
| Serie | Workstation | |
| partea descrisă, Gri deschis | Seiten- und Rückwand | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fußteil | |
| Denumirea producătorului | Workstation mLevel | |
| Material | Aluminiu; Oţel | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Înălţimea totală | 1.000 mm | |
| Înălțime totală min. | 750 mm | |
| Înălțime totală max. | 1.000 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | nu | |
| Grilă de reglare a înălțimii | 25 mm | |
| Tipul de reglare a înălțimii | mecanic | |
| Cadru de bază lățime utilă | 1.420 mm | |
| Lățime placă | 1.500 mm | |
| Adâncime placă | 700 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Eterlux | |
| Strat placă | Eterlux | |
| Grosimea stratului | 2,7 mm | |
| Suprafață placă | foarte rezistent la zgârieturi; rezistent la căldură | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | da | |
| Lăţimea totală | 1.500 mm | |
| Adâncimea totală | 800 mm | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Greutate | 70 kg | |
| Cadru inferior | da | |
| Mobilitate | + | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da |
| Cod articol | 920004 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406119430 | |
| Număr producător | 920004 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |