Rolă cu furtun de aer comprimat

Cod articol: 2153/4820
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2153/4820
EAN / GTIN 4017976900667
Număr producător 2153/4820
L-Număr L90070 352

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Înfășurătoare de furtun de aer comprimat ca kit de atașare pentru căruciorul de masă ușoară cu lățimea de 500 mm. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Montare ușoară cu ajutorul clemelor pe tuburile de susținere ale căruciorului. Cu furtun de 25 m NW 6. Încuiat cu lacăt (nu este inclus în livrare). Pentru modelele 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 489
Culoare: albastru strălucitor
Notă: pentru cărucioare ușoare cu lățimea de 500 mm