Cărucior cu mâner T1, Tip: T12

Cod articol: 918500 T12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip T12
Înălţime 900 mm
Lăţime 860 mm
Adâncime 509 mm
Lăţimea platformei de încărcare 600 mm
Adâncimea platformei de încărcare 500 mm
Înălţime platformă de încărcare inferioară 195 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă 250 kg
Materialul roţii Benzi de rulare din poliuretan
Greutate 15 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucior cu mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Număr producător 918500 T12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel, platformă din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.
Mâner cu inserţie Haptoprene® şi polipropilenă rezistentă la impact.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Pentru încărcare și după aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
  • Asigurați încărcătura împotriva căderii. Persoanele care nu sunt implicate în transport, țin o distanță de 60 cm față de dispozitivul de transport.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe suprafețele de depozitare.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu trageți dispozitivul de transport cu un vehicul motorizat.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.