Seif / compartiment lateral, Tip: L

Cod articol.: 914791 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolTruck
Înălţimea utilă 750 mm
Lăţime utilă 380 mm
Adâncime utilă 105 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru cu roţi
Tip produs Uşă batantă

Identificare și clasificare

Cod articol 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Număr producător 914791 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Standard:

Uşă din tablă de oţel cu cadru, cu strat de acoperire din pulbere argintie, pentru agăţare în peretele lateral retras. Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Nu se poate monta în apropierea mânerului de împingere.

Adaptat pentru:

Dulap mobil pentru scule Cod 914540, 914550.
Banc de lucru cu role codurile 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.