Banc de lucru cu role ToolTruck cu sertar cu deschidere completă Comfort Close, 20×16G, Număr de sertare: 6

Cod articol.: 914564 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 30
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare antialunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 30 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare antialunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolTruck; Banc de lucru cu role ToolTruck
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.195 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Număr de sertare 6
Configurator relevant da
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Număr producător 914564 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigenţe tehnice ridicate. Compartiment cu 2 rafturi şi uşă. Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE.
O închidere centrală blochează uşa compartimentului şi totodată şi sertarele.
GARANT Comfort Close, sertare cu închidere automată şi amortizare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Atenţie:

În compartimentul dulapului poate fi montat un singur sertar interior.

Notă:

Seiful / Compartimentul lateral Cod 914791 opţional nu este integrat în închiderea ToolTruck, se închide cu încuietoare cilindrică separată.
Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75; Cod 951731951821 Ref. 125 şi Cod 951741951821 Ref. 200.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.