Bancada de trabalho móvel ToolTruck com gavetas Comfort Close de extensão total, 20×16G, Número de gavetas: 6

N.º do artigo: 914564 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de gavetas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 30
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 30 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Série ToolTruck; Bancada de trabalho móvel ToolTruck
Altura 1.000 mm
Largura 1.195 mm
Profundidade 500 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 400 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 16
Número de gavetas 6
Configurador relevante sim
Tipo de produto Bancada de trabalho móvel

Identificação e classificação

Número do artigo 914564 6
EAN/GTIN 4045197892263
Número do fabricante 914564 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

A bancada de trabalho móvel ToolTruck está equipada com um tampo de trabalho de X-ABS para elevadas exigências técnicas. Compartimento de armário com 2 prateleiras de armazenamento e porta. As longarinas do carro estão revestidas com para-choques de LDPE.
Um fecho central fecha ao mesmo tempo a porta do compartimento do armário e as gavetas.
GARANT Comfort Close, gavetas com recolha automática e amortecimento.

Colocação:

Altura frontal das gavetas: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Material fornecido:

Inclui subdivisões:
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 75 por cada 75 mm de gaveta,
1 régua separadora ranhurada n.º 951510 tam. 125 por cada 125 mm de gaveta.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016.

Atenção:

Só pode ser instalada uma gaveta interior no compartimento de armário.

Nota:

Compartimento para objetos de valor/compartimento lateral opcional n.º 914791 não integrado no fecho central do ToolTruck, fecha com fechadura de cilindro com pinos separada.
Para as gavetas com 200 mm de altura, agora também cabem as réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 200, bem como as réguas de rebordo n.º 951560 tam. 200 e as divisórias de encaixe n.º 951741951821 respetivamente com tam. 200.
Acessórios e material de separação adicionais, ver grupo 95.
Material de separação adequado:
réguas de rebordo ranhuradas n.º 951560 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
réguas separadoras ranhuradas n.º 951510 tam. 75; tam. 125 e tam. 200;
divisórias encaixáveis n.º 951721951821 tam. 75; n.º 951731951821 tam. 125 e n.º 951741951821 tam. 200.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na mobilné práce na mieste.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Vyťahovacie police na upnutie L-BOXX (č. výr.
  • 914574, 914575).
  • Odkladacie priehradky na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Zveráky (voliteľné) montujete len na bambusovú pracovnú dosku.
  • Dodržiavajte pokyny na montáž zveráka.
  • Do priestoru skrine ToolTruck namontujte maximálne jednu vnútornú zásuvku (č. výr.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na dielenský vozík ani na pracovný stôl na kolieskach.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Dielenský vozík a pracovný stôl na kolieskach nevystavujte nárazom.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a