Cuţit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune cu 1 lamă de rupere, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 845037 9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5.277 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cuţitului fără lamă 130 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lăţimea vârfului 9 mm
Grosimea lamei 0,4 mm
Număr trepte de rupere 13
Material mâner Zinc turnat sub presiune
Tip produs Cuttere

Identificare și clasificare

Cod articol 845037 9
EAN / GTIN 4069515027830
Număr producător 845037 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: Capacitate de încărcare şi duritate mari, la o greutate foarte mică. Rezistenţă remarcabilă la coroziune, nu este magnetică şi nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10; 844915 ref. 10 și 844917 ref. 10.

Notă:

Lamele cu cod 844916 ref. 10 și 844918 ref. 10 nu sunt compatibile.