Cuţite de siguranţă SECUMAX 350 SE cu 2 tije, Tip: 1

Cod articol: 842011 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
779 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SECUMAX
Denumirea producătorului SECUMAX 350
Lungime 154 mm
Număr de lame 2
Tip produs Cuţit de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Număr producător 350040.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu lamă ascunsă şi cap de lamă 2 în 1 interschimbabil (se poate utiliza în 2 moduri) pentru tăiere şi zgâriere, cu cap lamă de rezervă în mâner. Înlocuire simplă şi în siguranţă a lamei. Carcasa mânerului fabricată din cel puțin 98% plastic reciclat.
Cu lamă universală SECUMAX.

Aplicaţie:

Pentru toate materialele uzuale de tăiere - fie folie, benzi din material plastic, bandă adezivă, carton în 2 straturi sau saci.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, consultaţi Cod 842012 Ref. 10.