Dispozitiv de tăiat ţevi din plastic

Cod articol: 819625
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
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
⌀ rotiţă de tăiat 30 mm
Lăţime rotiţă de tăiat 6,25 mm
Alezaj rotiţă de tăiat 4,85 mm
Pentru ⌀ exterior al ţevii 6 mm - 76 mm
Număr role de ghidare 4
Număr rotiţe de tăiat 1
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Număr producător 819625
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din aluminiu turnat sub presiune, cu 4 role de ghidare şi cu canelură. Reglare rapidă a tijei pe principiul clichetului şi revenire cu arc. Mâner ergonomic cu rotiţe de tăiat de schimb.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF.
Prin schimbarea roţii de tăiat, poate fi utilizat şi pentru ţevi din cupru, aluminiu şi cu pereţi subţiri din INOX. (Disponibil opţional.)

Piese de schimb:

Pentru bolţuri de schimb, consultaţi Cod 819630 şi pentru rotiţe de tăiat de schimb, Cod 819613; 819620.