{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Serie | RC2 | |
| Denumirea producătorului | Runpocam RC2 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea | |
| Întrerupător pornit/oprit | da | |
| Senzor cameră | CMOS | |
| Afişare | TFT Touchscreen | |
| Rezoluţie ecran | 640×480 px | |
| Afişaj mare | 3,5 inchi | |
| Lungime sondă | 30.000 mm | |
| Diametru sondă | 13 mm | |
| Fascicol de puncte imagine | 345.000 px | |
| Rezoluție cameră | 640×480 px | |
| Lungimea cablului camerei | 30.000 mm | |
| Direcție de vizualizare max. | 0 grade | |
| Unghi de deschidere imagine min. | 64 grade | |
| Unghi de deschidere imagine max | 64 grade | |
| Profunzime de câmp focalizată min. | 30 mm | |
| Profunzime de câmp focalizată max. | 80 mm | |
| Sursă de lumină | Lampă cu LED | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Endoscop |
| Cod articol | 814878 30 | |
| EAN / GTIN | 9120045475562 | |
| Număr producător | 10140 | |
| Producător/responsabil | RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com |