Cablu de tragere din perlon Runpo 1, Lungimea benzii: 10m

Cod articol.: 814865 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Curea nailon
Concentrație 4 mm
Lungimea benzii 10 m
Sarcină pe conexiunea benzii de tragere - manșon max. 1,7 kN
Serie Runpo 1
Denumirea producătorului Perlon-Einziehband Runpo 1
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Identificare și clasificare

Cod articol 814865 10
EAN / GTIN 9120045472080
Număr producător 30028
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Execuţie:

Cablu de tragere din plastic, de 4 mm grosime, deosebit de maleabil, foarte rezistent la abraziune şi neconductibil electric. Materialul este rezistent la îndoire, nedeformabil şi alunecă foarte bine.
Cablu din perlon. O extremitate presată cu vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) şi ochet de tracţiune; o extremitate înşurubată cu ochet de tracţiune.