{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 3.100 W | |
| Tensiune de reţea | 400 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz; 60 Hz | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Lungime bandă abrazivă | 2.000 mm | |
| Lățime bandă abrazivă | 150 mm | |
| Turație min. | 1.500 min-1 | |
| Turaţie max. | 3.000 min-1 | |
| Particularitate | Heavy Duty | |
| Tip produs | Polizor cu bandă | |
| Greutate totală | 189 kg |
| Cod articol | 79023500403 | |
| EAN / GTIN | 4014586880921 | |
| Număr producător | 79023500403 | |
| L-Număr | L00010 3105 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |