Levigatrice longitudinale,GRIT GILSGIB

Codice art.: 79023500403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79023500403
EAN / GTIN 4014586880921
Codice del produttore 79023500403
Numero-L L00010 3105

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice longitudinale,GRIT GILSGIB,Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani

Proprietà:

  • Ingresso nominale 2,6 - 3,1 kW
  • Tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocità minima 1 500 / 3 000 1/min
  • Dimensione nastro 150 x 2 000 mm
  • Dimensione profili/materiale piatto max. 100 x 100 mm
  • Peso 189 kg

Vantaggi:

  • Elevate velocità di lavoro grazie all'avanzamento automatico
  • Migliori risultati di superficie fino alla finitura
  • Materiale piatto può essere levigato anche ″in verticale″
  • Dimensione costante del nastro 150 x 2 000 mm
  • Levigatrice a nastro utilizzabile per la levigatura a contatto nonostante il modulo montato
  • Per pezzi angolari
  • Utilizzo salvaspazio possibile grazie alla piastra girevole opzionale

Fornitura:

  • 1 spina CEE (16 A)
  • 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori