Longitudinal grinder,GRIT GILSGIB

Nr art.: 79023500403
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Pobór mocy 3 100 W
Napięcie sieciowe 400 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 2 000 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 150 mm
Min. prędkość obrotowa 1 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 3 000 min-1
Cechy szczególne Heavy Duty
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Masa całkowita 189 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79023500403
EAN / GTIN 4014586880921
Numer producenta 79023500403
Numer L L00010 3105
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Longitudinal grinder
  • GRIT GILSGIB
  • Surface grinder for perfect longitudinal grinding of square pipes, profiles and flat materials in automatic processes

Cecha szcz.:

  • Input 2.6 - 3.1 kW
  • Current/Voltages 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Speed, no load 1,500 / 3,000 rpm
  • Belt size 150 x 2,000 mm
  • Dimension profiles / flat material max. 100 x 100 mm
  • Weight 189 kg

Zaleta:

  • High operating speed because of automatic feed
  • Perfect finishing results up to the finish
  • Flat material can also be ground ″upright″
  • Consistent belt dimensions 150 x 2 000 mm
  • Belt grinder can be used for contact grinding even though module is mounted
  • For angled workpieces
  • Space-saving employment because of optional swivel plate possible

W dostawie:

  • 1 CEE plug (16 A)
  • 1 grinding belt 150 x 2,000 mm (K 120 R)