{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 3 100 W | |
| Síťové napětí | 400 V | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Délka brusného pásu | 2 000 mm | |
| Šířka brusného pásu | 150 mm | |
| Otáčky min. | 1 500 min-1 | |
| Otáčky max. | 3 000 min-1 | |
| Zvláštní znaky | Heavy Duty | |
| Druh produktu | Pásová bruska | |
| Hmotnost celkem | 189 kg |
| Katalogové číslo | 79023500403 | |
| EAN / GTIN | 4014586880921 | |
| Číslo výrobce | 79023500403 | |
| L-číslo | L00010 3105 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |